曜日別特売

半袖ブルゾン

半袖ブルゾン - ジーベック半袖ブルゾン - ジーベック半袖ブルゾン - ジーベック半袖ブルゾン - ジーベック半袖ブルゾン - ジーベック半袖ブルゾン - ジーベック半袖ブルゾン - ジーベック半袖ブルゾン - ジーベック

引っかきや破れに強いリップストップ生地
ストレッチ素材で動きやすいJIS T 8118帯電防止作業服適合商品
男女ペアシリーズ
ブルゾンはSS~5Lの豊富なサイズ展開
左脇二重ポケット。
左袖ペン差し。
左胸ポケットはペン差し付き。
内ポケット付き。
通気性の良い背当てメッシュ付き。
長財布もスッポリ入る深めのファスナーポケット。

生地T/Cリップストップストレッチ種別半袖ブルゾン混率(%)ポリエステル75、綿25機能静電気・帯電防止、ストレッチ材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂胸ポケット左(幅×深さ)(cm)ダブル:13.5×17.5胸ポケット右(幅×深さ)(cm)ファスナー:12.5×20胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)12×14ボタン仕様ドット内容量1着
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
775288861751SS10042.524杢ブルー
7,900
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
775288951751S10544.525杢ブルー
7,900
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
775289041751M11046.526杢ブルー
7,900
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
775289131751L1144826杢ブルー
7,900
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
775289291751LL11849.527杢ブルー
7,900
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
7752893817513L1225127杢ブルー
7,900
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
7752894717514L12652.527杢ブルー
7,900
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
7752895617515L1305427杢ブルー
7,900
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
775289651751SS10042.524ディープネイビー
7,900
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
775289741751S10544.525ディープネイビー
7,900
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
775289831751M11046.526ディープネイビー
7,900
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
775289991751L1144826ディープネイビー
7,900
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
775290081751LL11849.527ディープネイビー
7,900
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
7752901717513L1225127ディープネイビー
7,900
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
7752902617514L12652.527ディープネイビー
7,900
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
7752903517515L1305427ディープネイビー
7,900
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
775290441751SS10042.524シルバーグレー
7,900
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
775290531751S10544.525シルバーグレー
7,900
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
775290691751M11046.526シルバーグレー
7,900
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
775290781751L1144826シルバーグレー
7,900
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
775290871751LL11849.527シルバーグレー
7,900
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
7752909617513L1225127シルバーグレー
7,900
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
7752910517514L12652.527シルバーグレー
7,900
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
7752911417515L1305427シルバーグレー
7,900
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
775291231751SS10042.524ブルー
7,900
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
775291391751S10544.525ブルー
7,900
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
775291481751M11046.526ブルー
7,900
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
775291571751L1144826ブルー
7,900
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
775291661751LL11849.527ブルー
7,900
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
7752917517513L1225127ブルー
7,900
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
7752918417514L12652.527ブルー
7,900
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
7752919317515L1305427ブルー
7,900
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
775292091751SS10042.524キャメル
7,900
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
775292181751S10544.525キャメル
7,900
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
775292271751M11046.526キャメル
7,900
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
775292361751L1144826キャメル
7,900
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
775292451751LL11849.527キャメル
7,900
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
7752925417513L1225127キャメル
7,900
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
7752926317514L12652.527キャメル
7,900
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
7752927917515L1305427キャメル
7,900
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする