曜日別特売

長袖ブルゾン

長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック

引っかきや破れに強いリップストップ生地
ストレッチ素材で動きやすいJIS T 8118帯電防止作業服適合商品
男女ペアシリーズ
ブルゾンはSS~5Lの豊富なサイズ展開
左脇二重ポケット。
左袖ペン差し。
左胸ポケットはペン差し付き。
内ポケット付き。
通気性の良い背当てメッシュ付き。
長財布もスッポリ入る深めのファスナーポケット。
ボタンは隠し仕様でモノを傷つけにくい。

生地T/Cリップストップストレッチ種別長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル75、綿25機能静電気・帯電防止、ストレッチ材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂胸ポケット左(幅×深さ)(cm)ダブル:13.5×17.5胸ポケット右(幅×深さ)(cm)ファスナー:12.5×20胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)12×14ボタン仕様ドット内容量1着
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
775300851754SS10042.553杢ブルー
8,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
775300941754S10544.554.5杢ブルー
8,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
775301031754M11046.556杢ブルー
8,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
775301191754L1144858.5杢ブルー
8,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
775301281754LL11849.560杢ブルー
8,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
7753013717543L1225160.5杢ブルー
8,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
7753014617544L12652.560.5杢ブルー
8,200
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
7753015517545L1305460.5杢ブルー
8,200
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
775301641754SS10042.553ディープネイビー
8,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
775301731754S10544.554.5ディープネイビー
8,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
775301891754M11046.556ディープネイビー
8,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
775301981754L1144858.5ディープネイビー
8,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
775302071754LL11849.560ディープネイビー
8,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
7753021617543L1225160.5ディープネイビー
8,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
7753023417545L1305460.5ディープネイビー
8,200
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
775302431754SS10042.553シルバーグレー
8,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
775302591754S10544.554.5シルバーグレー
8,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
775302681754M11046.556シルバーグレー
8,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
775302771754L1144858.5シルバーグレー
8,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
775302861754LL11849.560シルバーグレー
8,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
7753029517543L1225160.5シルバーグレー
8,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
7753030417544L12652.560.5シルバーグレー
8,200
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
7753031317545L1305460.5シルバーグレー
8,200
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
775303291754SS10042.553ブルー
8,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
775303381754S10544.554.5ブルー
8,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
775303471754M11046.556ブルー
8,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
775303561754L1144858.5ブルー
8,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
775304081754SS10042.553キャメル
8,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
775304171754S10544.554.5キャメル
8,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
775304261754M11046.556キャメル
8,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
775304351754L1144858.5キャメル
8,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
775304441754LL11849.560キャメル
8,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
7753045317543L1225160.5キャメル
8,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
7753046917544L12652.560.5キャメル
8,200
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
7753047817545L1305460.5キャメル
8,200
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
7753022517544L12652.560.5ディープネイビー
8,200
取扱い終了
775303651754LL11849.560ブルー
8,200
取扱い終了
7753037417543L1225160.5ブルー
8,200
取扱い終了
7753038317544L12652.560.5ブルー
8,200
取扱い終了
7753039917545L1305460.5ブルー
8,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする