曜日別特売

長袖ブルゾン

長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック

2WAYストレッチで動きやすい
パンチング加工生地で通気性UP
ヒンヤリ接触冷感素材
SSからのサイズ展開でユニセックス対応
左胸ファスナーポケット
左袖ペン差し
裾脇リブ仕様でタイトなシルエット
袖口リブ仕様
パンチング切替で通気性抜群
袖上部、後背中心い再帰反射テープ付き

種別長袖ブルゾン混率(%)ナイロン90、ポリウレタン10機能ストレッチ、涼感・冷感、吸汗速乾生地2WAYストレッチナイロン材質(ファスナー)樹脂接触仕様(冷感)Q-max値0.324胸ポケット左(幅×深さ)(cm)13.5×21内容量1着
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
775322032514ディープネイビーSS10041.554.5
9,600
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
775322192514ディープネイビーS10343.556
9,600
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
775322282514ディープネイビーM10745.557.5
9,600
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
775322372514ディープネイビーL1114760
9,600
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
775322462514ディープネイビーLL11548.561.5
9,600
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
775322552514ディープネイビー3L1195062
9,600
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
775322642514ディープネイビー4L12351.562
9,600
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
775322732514ディープネイビー5L1275362
9,600
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
775322892514シルバーグレーSS10041.554.5
9,600
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
775322982514シルバーグレーS10343.556
9,600
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
775323072514シルバーグレーM10745.557.5
9,600
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
775323162514シルバーグレーL1114760
9,600
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
775323252514シルバーグレーLL11548.561.5
9,600
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
775323342514シルバーグレー3L1195062
9,600
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
775323432514シルバーグレー4L12351.562
9,600
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
775323592514シルバーグレー5L1275362
9,600
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
775323682514カーキSS10041.554.5
9,600
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
775323772514カーキS10343.556
9,600
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
775323862514カーキM10745.557.5
9,600
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
775323952514カーキL1114760
9,600
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
775324042514カーキLL11548.561.5
9,600
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
775324132514カーキ3L1195062
9,600
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
775324292514カーキ4L12351.562
9,600
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
775324382514カーキ5L1275362
9,600
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
775324472514クロSS10041.554.5
9,600
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
775324562514クロS10343.556
9,600
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
775324652514クロM10745.557.5
9,600
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
775324742514クロL1114760
9,600
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
775324832514クロLL11548.561.5
9,600
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
775324992514クロ3L1195062
9,600
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
775325082514クロ4L12351.562
9,600
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
775325172514クロ5L1275362
9,600
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする