曜日別特売

長袖ブルゾン

長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック

ヒンヤリ冷感ストレッチデニム
超伸びストレッチ素材
程よくフィットするスリムシルエット
バイオウォッシュとブラスト加工でこなれた風合い

種別長袖ブルゾンインディゴブルー混率(%)綿68、ポリエステル30、ポリウレタン2機能ストレッチ、涼感・冷感生地ストレッチサマーデニム色番15材質(ボタン)金属接触仕様(冷感)Q-max値0.133胸ポケット右(幅×深さ)(cm)13.5×20胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)13.5×15.5内容量1着
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
775333232814S10044548
9,800
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
775333392814M10445.55760
9,800
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
775333482814L1084759.562
9,800
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
775333572814LL11248.56164
9,800
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
7753336628143L1165061.566
9,800
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
7753337528144L12051.561.568
9,800
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
7753338428145L1245361.568
9,800
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする