カウンター下収納
キッチンカウンター下収納 薄型 ミニキャビネット 両扉付き
収納場所にこまる小物や雑貨のちょっとした収納が可能な扉付き収納。
カウンター下使用時には、高さに合わせて2種類の突っ張り棒が付属されているのでしっかり固定可能で薄型でも前倒れの心配もありません。
用途
食器棚 ミニキッチン棚キッチンラック収納ラックキッチンストッカーキッチン収納 収納棚 収納 棚 キッチン 引き戸 リビング収納
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
材質(本体)
色
組立時間
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77541127
YHK-0205
60.0×22.0×80
、(金具小使用時)高さ83~89
、(金具大使用時)高さ88.5~94.0
低圧メラミン化粧繊維板
ダークブラウン
お客様組立(30分)(大人2人)
¥
9,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
77541136
YHK-0205
60.0×22.0×80、(金具小使用時)高さ83~89
、(金具大使用時)高さ88.5~94.0
低圧メラミン化粧繊維板
ホワイト
お客様組立(30分)(大人2人)
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
84006258
YHK-0205
60×22×80
-
ブラウン
(目安)(大人2人)お客様組立(30分)
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません