Welbee Inverter M500GSⅡ
- 注文コード
- 77543726
- 77543735
- 77543744
- 77543753
|
LCD搭載のシンプルで分かりやすい操作パネル。
豊富な情報を表示でき、取扱説明書なしでファンクションエラーの詳細が確認可能。
溶接条件設定をアシストする「溶接ガイド」機能を搭載。
交流手溶接と比較し高い作業効率により、生産性を大幅に向上。
溶接裏はつり、ビードはつり、溶接欠陥部のはつり作業をサポート。
優れた耐風性能により建築、橋梁、鋼管杭の屋外現場溶接に最適なセルフシールド溶接機能を搭載。
用途アーク溶接を行うための電源装置として設計製作されています。
定格使用率(%)100
溶接方法セルフシールド、直流ガウジング
材質(ワイヤー部)セルフシールド:セルフシールド用フラックスコアード
溶接電源:WBーM502GS
送給装置仕様CMN-7402
定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)
相数三相
定格入力容量(kVA)27.2(26.1kW)
出力電流(A)連続:500
定格出力電流(A)500(手溶接:400)
定格負荷電圧(V)45(手溶接36)
出力電流範囲(A)30~500
仕様溶接トーチ:WTNJ3510-SD
内容量1セット
注意
※溶接ガイド機能での溶接条件を自動で設定する事ができますが、溶接条件は目安であり、溶接結果をを保証するものではありません。
※TIGをお使いの際はTIG電磁弁キット(別売品ご確認)をご用意ください。
※溶接機または切断機をご使用される場合は、換気ができ、可燃物のない屋内に設置してください。
※屋外の場合は、直射日光、風雨、塩水の影響を受けない場所に設置してください。
※CBTーEX(直流低スパッタ)をお使いの場合は、送給装置用の電圧検出アダプタ(K5952E00)をご用意ください。