LEDソーラーイルミネーションライト リモコン付き カクタス
太陽光を利用するソーラー充電式のライトです。
電池は使用しないので環境にやさしく、生活防水、防塵仕様なので屋外でも使用ができます。
庭や玄関脇に置いておくだけで、夜暗くなると自然に光ります。
光の色は16色から選べ、光り方も「FLASH」「STROBE」「FADE」「SMOOTH」の4つのモードから楽しむことができます。
リモコン付きなので離れていてもコントロールが可能です。
付属のスパイクを取り付けることで、地面に差し込んで固定ができます。
光らせたくない時は手動でON/OFF切り替えができます。
幅(mm)280
奥行(mm)150
高さ(mm)330
内容量1個