フェンスの有無に関わらず取り付けが可能。
標準ホースは、直径38mmが付属しております。集塵機への接続は約57mmですので63.5mmのホースへの接続となります。
ご利用の集塵機に合わせてのフィッティングが必要になります。(現場合わせ)
フェンスとルーター上部から集塵が出来るので集塵能力がアップ致します。
その他2系統の集塵が必要な箇所で便利です。
コンパクトブロワー 充電式 小型 ブラック 充電式 コードレス 最大3時間使用可能 風量調節5段階(パワーモード有) 軽量 持ちやすい エアダスター ライト搭載 バッテリー残量表示Smart Stock税込¥4,948¥4,498