設定情報
販売価格(税別)¥7,940~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
RAUM KLANG

【オーダー】(フックorマグネットで取付)スチールラック用ロールスクリーン

【オーダー】(フックorマグネットで取付)スチールラック用ロールスクリーン RAUM KLANG

※使用例

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】(フックorマグネットで取付)スチールラック用ロールスクリーン (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

フックもしくはマグネットで設置が可能なロールスクリーン

注文コード77620349 用途スチールラックやマグネット使用可能な場所の目隠しとして使えるロールスクリーン 幅(mm)450、600、750、900、1200 Herringbone、Begie、Green、Blue、Chocolate、Dark grey 高さ(mm)1800 材質(スクリーン)ポリエステル100% 製品幅(mm)450、600、750、900、1200 サービス分類オーダー・加工 内容量1台
注意
※本製品は屋内用です。屋外では使用しないでください。また、本製品は非防炎となります。
※浴室や湿気の多いところでは変質や変色の原因になりますのでご使用しないでください。
※振動が起こる場所や不安定な場所には取付けないでください。
※巻きずれの原因となる為、本体は必ず水平になるように取り付けてください。
※その他ご使用に当たっては取扱説明書をよくお読みの上、安全にお使いください。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロールスクリーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/615/
1人が参考にしています
2023-02-17
シェアする