Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Z-EALフリーターンクロスレンチ
回転抵抗を下げ、よりスムーズに長時間回転することが可能になりました。
ハンドルレバーのセンターロック機構を搭載し不意なハンドルレバーのズレを防止します。
専用の不織布製袋が付いています。
差込角(inch)
1/2
寸法L1(mm)
133
寸法L2(mm)
264
寸法L3(mm)
350
質量(g)
915
付属品
不織布製専用収納袋
内容量
1個
注意
※早回し時はハンドルバーの中心がロックされていることを確認して作業してください。ロックがかかっていない状態で早回しを行うと遠心力でハンドルバーが外れることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77663593
4711XZ
¥
13,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください