ゴールド&レッド・3Dスーパービッグメダル アニマルズ

ゴールド&レッド・3Dスーパービッグメダル アニマルズ アーテック[学校教材・教育玩具] ゴールド&レッド・3Dスーパービッグメダル アニマルズ アーテック[学校教材・教育玩具] ゴールド&レッド・3Dスーパービッグメダル アニマルズ アーテック[学校教材・教育玩具] ゴールド&レッド・3Dスーパービッグメダル アニマルズ アーテック[学校教材・教育玩具]

表面がゴールド、裏面が赤色の豪華なメダル!

セット内容本体×1 材質ABS 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)本体:約110×約15 長さ(mm)リボン:870 表面:ゴールド、裏面:赤 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77664074 9549
オープン
355
391 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする