曜日別特売

ブレーキリテーナースプリングツール

ブレーキリテーナースプリングツール - SIGNET(シグネット)ブレーキリテーナースプリングツール - SIGNET(シグネット)ブレーキリテーナースプリングツール - SIGNET(シグネット)ブレーキリテーナースプリングツール - SIGNET(シグネット)ブレーキリテーナースプリングツール - SIGNET(シグネット)ブレーキリテーナースプリングツール - SIGNET(シグネット)ブレーキリテーナースプリングツール - SIGNET(シグネット)ブレーキリテーナースプリングツール - SIGNET(シグネット)
(1件のレビュー)
用途ドラムブレーキのシューホールドのリテーナースプリングの脱着に。全長(mm)150全幅(mm)23全高(mm)23ハンドル長さ(mm)94先端外径(Φmm)19.9内径(Φmm)先端部:12.1-17.1寸法(幅W×高さH)(mm)先端部切り割き部:10×10質量(g)81内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7798516446520
700
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77985164
2023-12-01
用途: ドラムブレーキの分解に
株式会社川田商会 協栄自工

ドラムブレーキのライニングリテーナースプリングシートの脱着を
今までずっとプライヤーを使っていましたが、
簡単な工具で楽を出来るならと購入してみました。
リテーナーホールド部が小さすぎて軽自動車すら使えませんでした。
もう少し大きい物も作って欲しいですね。
それでネットの動画で見た、プライヤーの先に溝を入れるのを試しにやってみた所、
飛ばしたり逃げる気が全くしないです。
最高に使いやすくなり、こういう物は必要なくなりました。
奇麗に溝を入れるのは難しいので、最初から溝が入った物が欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする