曜日別特売
(1件のレビュー)

オートテンションでホーニング。フレキシブルシャフト。

用途ブレーキなどのシリンダー研磨に。内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
収納時寸法(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用範囲(mm)
質量(g)
品番
軸径(Φmm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7798528646826W31×D220×H31砥石部:51×8×532-89114交換用ストーン:46830先端:7(#)220
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
7798530446827W45×D350×H45砥石部:101×11×951-178596交換用ストーン:46831先端:6(#)220
4,100
3,798
4,178(税込)
当日出荷
0477004846825-------
1,550
取扱い終了
返品不可
7798526846825W26×D210×H26砥石部:28×5×319-6489交換用ストーン:46829先端:7(#)220
1,250
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-28
用途: オートバイのレストア
自動車・二輪車・自転車関連業

以前は砥石部の長さが51mmの物を使っていたが、101mmの物に替えて見たら2ストロークエンジンシリンダーの開口部が大きいポート部分に噛むことなくホーニングできた。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする