曜日別特売

ディスクブレーキピストンスプレッダー

ディスクブレーキピストンスプレッダー - SIGNET(シグネット)ディスクブレーキピストンスプレッダー - SIGNET(シグネット)ディスクブレーキピストンスプレッダー - SIGNET(シグネット)ディスクブレーキピストンスプレッダー - SIGNET(シグネット)ディスクブレーキピストンスプレッダー - SIGNET(シグネット)ディスクブレーキピストンスプレッダー - SIGNET(シグネット)ディスクブレーキピストンスプレッダー - SIGNET(シグネット)ディスクブレーキピストンスプレッダー - SIGNET(シグネット)
(2件のレビュー)
用途ブレーキキャリパーのピストンの押し戻しに。全長(mm)150、プレート:100全幅(mm)100、プレート:45-50全高(mm)61先端径(Φmm)28プレート厚(mm)4.6開口幅(mm)9-100ハンドル径(Φmm)55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7798542646954
900
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-03
用途: ブレーキパッドの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

「前へならえ?」の形をした同様のツールも持っていますが、シングルピストンの片押しタイプのディスクブレーキならこちらの方がいいと思います。ピストンの窪みにセットするのでツールがズレにくいし、軽いし嵩張らないし安価ですので。但し、スポーツカーに採用されているような対向ピストンやマルチポットのディスクブレーキには使えないと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 77985426
2024-06-15
用途: バイクのメンテナンス
農・林・水産業

愛用バイクのキャリパーピストンゴムの交換に使用しました。価格は安いけど、機能的には十分満足です。もっと早く買っておくべきでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする