SIGNET(シグネット)
ドラムブレーキスプリングプライヤー
用途
ドラムブレーキのリテーナースプリングの取り外しに。
全長(mm)
215
全幅(mm)
45
全高(mm)
16.4
最大口開き(mm)
130
質量(g)
249
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77985444
46971
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください