SIGNET(シグネット)
ラバースパークプラグレンチ
ゴム製でフレックスに動き、プラグを保持。12mm・14mmのプラグに適合します
用途
12mm・14mmのプラグの取り付け、取り外しに。
全長(mm)
330
全幅(mm)
28
全高(mm)
28
先端外径(Φmm)
13
内径(Φmm)
先端部:9.5
質量(g)
106
適合サイズ(mm)
12・14
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77985645
47256
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください