アームガード10

アームガード10 ミエローブ

水作業での衣類の水濡れ、汚れを防ぎます。
全部で10枚aアームカバーが入っております。

用途軽作業での腕保護や汚れ防止に使用可能 ホワイト サイズフリー 素材EVA(ポリエチレン系) 質量(g)8 全長(cm)37.5 アズワン品番64-6433-06 内容量1袋(10枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
78324427 No.811
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする