曜日別特売

ガルオーストリッチ QY-163

ガルオーストリッチ QY-163 - 紅石ガルオーストリッチ QY-163 - 紅石ガルオーストリッチ QY-163 - 紅石ガルオーストリッチ QY-163 - 紅石

小鳥のオブジェです。リアルな質感で、本当に動物がいるかのような癒しを与えます。光センサーが搭載されており、感知すると爽やかな鳥のさえずりを奏でます。

用途お部屋の装飾や雰囲気作りに長さ(cm)7幅(cm)12高さ(cm)18連続待機時間約2ヶ月半仕様連続鳴動時間:約2時間半内容量1個
注意
※PC環境により画像の色合い、質感などが実際と異なる場合があります。
※画像内の小物、植物は、商品には含まれません。
※商品によっては直射日光の当たる場所や屋外で使用すると色落ちや変色する場合があります。
※記載商品は輸入品の為、やむを得ず欠品、廃番、商品仕様、価格を予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78632969QY-163
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする