曜日別特売

オフィス向け両耳無線ヘッドセット

オフィス向け両耳無線ヘッドセット - Sennheiser(ゼンハイザー)

大き目のイヤーパッドで着け心地の良いワイヤレスヘッドセット。USBドングル付きで接続も安定。
EPOS Voice技術とノイズキャンセリングマイクにより、ビジネスレベルの通話品質を実現。
厚みのあるソフトなイヤーパッドで快適な装着感です。
付属のUSB Bluetooth アダプタ BTD 800 USBはプラグアンドプレイに対応しています。

スタイルオーバーヘッド(両耳)マイクロホンノイズキャンセリングマイク周波数特性100~8000Hz(マイク)、20~20000Hz(スピーカー)スピーカーダイナミック、ネオジウム磁石スピーカー音圧レベル(dB)最大118に制限接続方法Bluetooth 5,0充電時間(時間)2(フル充電)連続待機時間12日間程度保証期間2年付属品ポーチ、BTD 800 USB(USB-Aドングル)、充電用USBケーブル、セーフティーガイド、コンプライアンスシート仕様【通話範囲】20mブラック連続使用時間(時間)23Bluetooth5.0装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド型ノイズキャンセリング内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80887766ADAPT 260
21,780
23,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする