ヤスダインテリアサプライ
アルミ見切り材 アドロック102
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)
色
シルバー仕上(アルマイト)
下穴径(Φmm)
5.0の皿めんとり穴加工
穴ピッチ(mm)
約295
仕様
使用床材(参考):シート床材/Pタイル等(厚さ2mm前後床材)
注意
※3.5mm径の皿ビスをご使用ください(小頭ビスは使用できません)。
※現場送り、個人宅への配送は不可です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82727725
102_2.00m (穴あき)
1本(2m)
2
アルミ押出形材(A6063S-T26)
¥
2,380
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
82727734
102_1.60m (穴あき)
1本(1.6m)
1.6
アルミ押出形材(A6063S-T27)
¥
2,030
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。