ヤスダインテリアサプライ
アルミ見切り材 アドラインFA-6
タイルカーペットやカーペットべた貼り用の床見切り金物です。(見切り材)
注意
※3.5mm径の皿ビスをご使用ください(小頭ビスは使用できません)。
※現場送り、個人宅への配送は不可です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
長さ(m)
材質
下穴径(Φmm)
穴ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15153611
FA-6(CG)_2.00m (穴あき)
1本
シャンパンゴールド仕上(アルマイト)
2
アルミ押出形材(A6063S-T5)
-
-
¥
3,780
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82728267
FA-6(S)_2.00m (穴あき)
1本(2m)
シルバー仕上(アルマイト)
2
アルミ押出形材(A6063S-T83)
5.0の皿めんとり穴加工
約295
¥
2,710
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
82728285
FA-6(U)_2.00m (穴あき)
1本(2m)
アンバー仕上(アルマイト)
2
アルミ押出形材(A6063S-T85)
5.0の皿めんとり穴加工
約295
¥
3,780
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
82728276
FA-6(S)_1.60m (穴あき)
1本(1.6m)
シルバー仕上(アルマイト)
1.6
アルミ押出形材(A6063S-T84)
5.0の皿めんとり穴加工
約295
¥
2,370
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
82728294
FA-6(U)_1.60m (穴あき)
1本(1.6m)
アンバー仕上(アルマイト)
1.6
アルミ押出形材(A6063S-T86)
5.0の皿めんとり穴加工
約295
¥
3,320
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。