スチーム式パーソナル加湿器

スチーム式パーソナル加湿器 - ツインバードスチーム式パーソナル加湿器 - ツインバードスチーム式パーソナル加湿器 - ツインバードスチーム式パーソナル加湿器 - ツインバードスチーム式パーソナル加湿器 - ツインバードスチーム式パーソナル加湿器 - ツインバードスチーム式パーソナル加湿器 - ツインバードスチーム式パーソナル加湿器 - ツインバード

デスクワークや勉強に最適なコンパクトサイズのスチーム式パーソナル加湿器。水を沸騰させるスチーム式加湿と抗菌加工の水タンクで雑菌繁殖を抑制し、より清潔な加湿を実現しました。また、加湿しながら好みの香りをお楽しみいただけるアロマトレー付です。

タンク容量(L)約1.2ホワイト連続加湿時間(時間)約8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×215×230質量(kg)約1.1電源(V)AC100消費電力(W)130加湿量(mL/h)約150電源コード(m)約1.8付属品アロマトレー(ライトグレー・ライトブルー・ライトピンク)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82635754SK-E961W
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする