タイヤ チューブタイプ リア

タイヤ  チューブタイプ  リア - IRCタイヤ  チューブタイプ  リア - IRCタイヤ  チューブタイプ  リア - IRCタイヤ  チューブタイプ  リア - IRCタイヤ  チューブタイプ  リア - IRCタイヤ  チューブタイプ  リア - IRCタイヤ  チューブタイプ  リア - IRCタイヤ  チューブタイプ  リア - IRC
(1件のレビュー)

クロスカントリーからモトクロスまでカバーするミディアム~ハード路面用次世代オフロードタイヤ
フロントタイヤ:剛性感の適正化によりハード路面でのコントロール性能、グリップ性能が向上。
リアタイヤ:優れた安定性とショック吸収性を持たせ、ブロックの大きさ、配置を変える事で様々なシチュエーションに対応。

内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
偏平率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82660577VX40110/100-1811018100
20,600
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
82660586VX40120/90-181201890
21,400
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
82660595VX40110/90-191101990
21,400
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
82660604VX40120/80-191201980
21,400
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-25
用途: KX250Xでレース用として使用。
製造業

思ったよりマッドでも使えます。ハードでは全く問題なく、消耗品と考えているので…耐久性は気にしていません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする