SOKULOCKショート

SOKULOCKショート - Kawasumi(川住製作所)SOKULOCKショート - Kawasumi(川住製作所)SOKULOCKショート - Kawasumi(川住製作所)SOKULOCKショート - Kawasumi(川住製作所)SOKULOCKショート - Kawasumi(川住製作所)SOKULOCKショート - Kawasumi(川住製作所)

バッテリーと車体をぴったり固定できる結束バンド式
走行中でも邪魔になりにくい超コンパクトサイズ
ダイヤル式で、解錠用のカギを紛失する心配なし(お好みの3ケタに決定可能)
バイカラーのお洒落なカラーリング
盗難防止をアピールしたパッケージ

キー方式ダイヤル式材質ダイヤル部:亜鉛合金、バンド部:ステンレス・ナイロン全長×幅W×厚さ(mm)約305×23×14質量(g)59長さ(mm)約305内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82661724SL-02BGベージュ×ブラウン
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82661733SL-02NVネイビー×ホワイト
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
82661749SL-02KHカーキ×ブラック
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする