曜日別特売

ウルトラドライヤー 60cm

ウルトラドライヤー 60cm - 三和体育製販ウルトラドライヤー 60cm - 三和体育製販ウルトラドライヤー 60cm - 三和体育製販ウルトラドライヤー 60cm - 三和体育製販

二枚刃超柔軟ゴムが凸凹面をガッチリ捕らえ、水を切ります。

用途グラウンド等の水たまりの排水に幅(cm)9.5(ゴム)長さ(mm)585(ゴム)柄長さ(mm)1440柄径(Φmm)22材質(柄部)スチール厚さ(cm)0.9(ゴム)繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82647243S-0951
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする