WR30 ホワイトリール 30m
測量標準仕様
ケースは堅牢な金属製ケース
グリップには滑りにくいラバーを使用
100mは校正結果書、クランプハンドル・ショルダーバンド付
50mは日本測量協会への出検に最適(出検はお客様にてお願いいたします)
用途精密測量用
質量(g)1320
テープ幅(mm)13
テープ長さ(m)30
ケース寸法(mm)303×191×38
テープ厚さ(mm)0.27
JIS規格JIS1級
標準張力(N)100(20℃)
内容量1個
測量標準仕様
ケースは堅牢な金属製ケース
グリップには滑りにくいラバーを使用
100mは校正結果書、クランプハンドル・ショルダーバンド付
50mは日本測量協会への出検に最適(出検はお客様にてお願いいたします)