WR50K ホワイトリール 50m 特級品

WR50K ホワイトリール 50m 特級品 ヤマヨ

ホワイトリールの中から特に高精度な製品を厳選
ケースは堅牢な金属製ケース
グリップには滑りにくいラバーを使用
100mにはクランプハンドル・ショルダーバンド付属
校正結果書・補正計算ソフト付

質量(g)1820 テープ幅(mm)13 テープ長さ(m)50 ケース寸法(mm)303×191×38 テープ厚さ(mm)0.27 JIS規格JIS1級 標準張力(N)100(20℃) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82692375 WR50K
19,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする