WS20 ホワイトセブン 20m
測量に最適なホワイトテープ使用
石突は平滑面でも滑りにくいラバー製
グリップにも滑りにくいラバーを使用
軽量なABS樹脂ケース
用途精密測量用
質量(g)830
テープ幅(mm)13
テープ長さ(m)20
ケース寸法(mm)237×140×38
テープ厚さ(mm)0.27
JIS規格JIS1級
標準張力(N)100(20℃)
内容量1個
測量に最適なホワイトテープ使用
石突は平滑面でも滑りにくいラバー製
グリップにも滑りにくいラバーを使用
軽量なABS樹脂ケース