曜日別特売

イヤホン カナル型 ATH-E50 [Φ3.5mm ミニプラグ]

イヤホン カナル型   ATH-E50 [Φ3.5mm ミニプラグ] - audio-technica

フルレンジ再生のシングル・バランスド・アーマチュアドライバーを搭載し、モニタリングしやすいフラットな音場を実現。
フレキシブルに調整できる専用ケーブルにより、長時間使用でも安定したフィット感を持続。
集中力を高め、より良いパフォーマンスを引き出す優れた遮音性と筐体デザイン。
音響特性と耐久性を追求した自社設計の着脱コネクター(A2DC)を採用。
持ち運びに便利なポーチを付属。

付属品1.6m/着脱コード(Φ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ/L型) ケース、シリコンイヤピース(XS,S,M,L)、Φ6.3mm変換プラグアダプター型式バランスド・アーマチュア型質量(g)約5(コード除く)入力端子A2DCコネクタージャック再生周波数帯域(Hz)20~18000インピーダンス(Ω)44音圧感度(dB/mW)出力:107イヤホン形状カナル型プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニ(L型)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82705273ATHE50
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする