イヤホン カナル型 ブラック EHP-LCN200MXBK [リモコン・マイク対応 /ライトニング端子]

イヤホン カナル型  ブラック EHP-LCN200MXBK [リモコン・マイク対応 /ライトニング端子] - エレコム

Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得し、Lightningコネクタに直接接続して快適なリスニングを楽しめるステレオヘッドホンマイクです。
かわいい・楽しい・カラフルをテーマに、”意外にいい音”が手軽に体験できるエントリーレーベルのFAST MUSIC(TM)です。
Φ8.5mmダイナミックドライバーを採用し、フラットでバランスの良い音を再生します。
高磁力マグネットを採用し、コンパクトながら幅広い音域を再生し、クリアな高音質を実現しています。
振動板にわずか6.5ミクロンのPETフィルムを採用することで、レスポンスの良いイキイキとした音を再現します。
独自設計のバスポートにより低音表現を向上しています。
コードはクロストークを抑えるセパレートグランド(4線式)を採用し、伸びやかで拡がりのある高域を再現します。
キャビネットに円形から三角形に連続的に変化する形状を採用することで、不要な定在波を低減し、フラットな特性を実現しています。
遮音性が高く、耳にフィットする耳栓タイプです。
フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。
音楽を楽しむだけでなく、ハンズフリー通話や快適に手元で操作できる多機能リモコンマイクを搭載しています。
リモコンマイクには音量調節ボタン(+/-)とセンターボタンが付いています。
センターボタンは楽曲の再生/停止/次の曲の頭出し/前の曲の頭出し/早送り/巻戻し/着信応答/通話終了の操作が可能です。
また、センターボタンを長押し(2秒以上)すると、Siriが起動します。
コード長は、スマートフォンをカバンに入れていてもゆったり接続できる1.2mです。
※最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。

付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、取扱説明書型式密閉型、耳栓タイプブラック質量(g)約5(コード含まず)コード長さ(m)1.2、Y型対応機種リモコンマイク: iPhone、iPad、iPodなど、Lightning端子を搭載する機器(iOS10以上)プラグLightningコネクタ保証期間6カ月再生周波数帯域(Hz)20~20kドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型/8.5最大入力(mW)10音圧感度(dB/mW)90.5イヤホン形状カナル型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82710785EHP-LCN200MXBK
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする