曜日別特売

Bluetoothイヤホン カナル型 ホワイト HA-FX28W-W JVC ホワイト HA-FX28W-W [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右コード) /Bluetooth]

Bluetoothイヤホン カナル型 ホワイト  HA-FX28W-W JVC ホワイト HA-FX28W-W [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右コード) /Bluetooth] - JVC(ビクター)

柔らかな素材の”エアクッション”を採用し、ソフトな装着感と安定したフィット感を両立
柔らかなシリコンボディに空気(エア)を閉じ込めた、”エアクッション”を採用。耳から外れにくいボディ形状により、ソフトな装着感ながら安定したフィット感を実現し、快適にワイヤレスリスニングが楽しめます。
雨や水しぶきにも強い防滴仕様
パワフル&クリアなサウンドを実現する、高磁力ネオジウム採用の高音質ドライバーを搭載
再生/一時停止、曲送り/局戻し、電源のオン/オフ、ボリューム調整などのリモート操作やBluetoothのペアリングに加え、スマートフォンの音声アシスタント機能の起動にも対応した3ボタン式の簡単リモコンを搭載し、ハンズフリー通話も可能です。
訳6.5時間の連続再生に対応
リモコンに内蔵したバッテリーにより、連続6.5時間のワイヤレスリスニングが可能です。また、15分の充電で約1時間の連続再生

付属品イヤーピースS、M、L各2個、充電用USBケーブル型式ダイナミック型ホワイト質量(g)約13出力Bluetooth(R)標準規格 Power Class2電源DC3.7V、内蔵リチウムポリマー充電池連続使用時間(時間)約6.5通信方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.0再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)約3保護方式対応コンテンツ:SCMS-T方式通信距離(m)最大:約10イヤホン形状カナル型対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82714617HAFX28WW
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする