曜日別特売

bluetoothイヤホン カナル型 a-Six Wireless グレー・シルバー RJS-ASW-G/S2 [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(ネックバンド) /Bluetooth]

bluetoothイヤホン カナル型 a-Six Wireless グレー・シルバー RJS-ASW-G/S2 [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(ネックバンド) /Bluetooth] - JAYS(ジェイズ)

より良いワイヤレスサウンドを求めるのであればa-Six Wireless が最も適しています。
小型で軽量なハウジングからは想像できない迫力あるサウンドを提供。12 時間の連続再生時間は1 日のリスニングには十分すぎるほどです。

付属品シリコンイヤーチップ(XS/S/M/L/XL各2個)、充電用USBケーブル、ユーザーズガイド(多言語版)型式ダイナミックグレー・シルバー質量(g)14電源内蔵リチウムポリマー適合規格Bluetooth 4.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:45×11×7、バッテリー:52×16×8寸法(Φ×mm)イヤフォン:9×18再生周波数帯域(Hz)10~20000充電時間(時間)2連続再生時間12時間ケーブル長(cm)46音圧感度(dB)96通信距離(m)最大:10周波数帯域(GHz)2.4イヤホン形状カナル型スピーカーサイズ(mm)6連続待受時間120時間対応コーデックSBC、AAC/SBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、SPP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82715003RJSASWGS2
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする