曜日別特売

イヤホン カナル型 ブラック Fidelio-S301 [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]

イヤホン カナル型  ブラック Fidelio-S301 [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] - フィリップス

PHILIPS Fidelio S301が、上位機種ラインナップであるFidelioシリーズに登場。
ハイブリットドライバーを採用し、緻密な音声設計を行っています。
自然でバランスの取れたサウンドで、アーティストが意図したとおりの音を細部にわたって再現し、オーディオファンを夢中にさせるフルレンジサウンドを提供します。
MMCXコネクタに対応した、脱着可能なツイストペアケーブルを使用。
高音質を実現するためのハイブリッドドライバー(BA×1、DD×1)を採用
ハイレゾ対応、原音に忠実な音を再生。
人間工学に基づいたデザインで、耳にフィット。
イヤーピースはウルトラソフトシリコンと、低反発の2種類を同梱。
音質:ハイレゾ

セット内容本製品、クイックスタートガイド、イヤーピース(S/M/L)、低反発イヤーピース(2サイズ)、イヤホン収納ケース型式ドライバ ハイブリッドドライバブラックコネクタ3.5mmステレオミニインピーダンス(Ω)32周波数帯域(Hz)20-40000ドライバーユニット(Φmm)10ケーブル種類脱着可能(MMCX対応)、ツイストペアケーブルイヤホン形状カナル型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82717898S301BK/97
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする