曜日別特売

イヤホン 耳かけ型 Fidelio-S3 [マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]

イヤホン 耳かけ型   Fidelio-S3 [マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] - フィリップス

PHLIPSオーディオのハイエンドクラス「Fidelio」シリーズより、S3が登場。
ハイブリッド構造(1DD+2BA)で、引き締まった低音、バランスの取れた中音域、そして高精細な高音域の再生を実現しました。
ハイレゾ対応で、クオリティの高い音源を余すところなく楽しむことができ、MMCXコネクタに対応しています。
イヤーフックのデザインにより、イヤホン装着性を向上させます。
シリコンイヤーチップとComplyイヤーチップがそれぞれ3サイズ同梱し、収納や持ち運びに便利なポーチもご用意しました。
デュアル・バランスド・アーマチュアドライバーを採用
引き締まった低音とクリアな高音。繊細な音もきっちり再生
MMCXコネクタ採用
通話切り替えボタン付き、音楽再生中の着電も簡単に応答可能
ハイレゾ対応
Complyイヤーチップ同梱

付属品ポーチ、シリコンイヤーチップ(S/M/L)、Complyイヤーチップ(S/M/L)構造セミオープンコネクタ形状MMCXインピーダンス(Ω)16周波数帯域(Hz)5-40000ドライバ種類ハイブリッド(1DD+2BA)=6mmダイナミック(低域)、デュアルBA(中域・高域)音圧感度(dB/mW)107ケーブル種類ツイストペアケーブルイヤホン形状耳かけ型プラグ径(Φmm)3.5/ステレオミニ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82719858S300
オープン
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする