イヤホン カナル型 UAG 01 ライトピンク [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ]

イヤホン カナル型 UAG 01 ライトピンク    [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ] - 3ee(スリー)

UAG 01は「高音質をお手軽価格で」をコンセプトに設計されたイヤホンです。
日本人のサウンドエキスパートの監修を受け、聴き取りやすいボーカル、響きの良い高音、タイトでキレのある低音をバランス良くミックスし、ハイレベルな音質に仕上げました。
指で摘まみやすいスタンダードな形状のハウジングは、超軽量で装着時に耳に負担がかからず、コンパクトなワンボタンのマイク付きリモコンは、操作がしやすいように胸の前に配置しました。
カラーは定番のブラックに加え、様々な服と合わせても主張し過ぎないライトブルーとライトピンクを用意しました。
耐久性も高く毎日の通勤や通学に安心して使用できるエントリー向けのイヤホンです。
日本人サウンドエキスパート監修による、日本市場向けチューニング
聴き取りやすいボーカル、響きの良い高音、タイトでキレのある低音
主張し過ぎない落ち着いた色合い
耳に負担がかからない超軽量設計
指で摘みやすく装着しやすいハウジング形状
小さくて邪魔にならないワンボタンマイク付きリモコン
ラフな扱いにも耐える高耐久性
音声認識(Siri、Googleアシスタント)に対応

型式ダイナミック型ライトピンクケーブル長(m)1.2構造密閉型入力プラグ3.5mmステレオミニ再生周波数帯域(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)16音圧感度(dB)101+/-3ドライバー径(Φmm)10(銅リング)ケーブル種類Y字型イヤホン形状カナル型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82721109UAG01LP
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする