木工用チップソー石松DX

木工用チップソー石松DX - TSC磐田木工用チップソー石松DX - TSC磐田

フッ素樹脂加工・レーザースリット樹脂充填静音タイプ・リフォームにも適応

用途一般木材から集成材まで適合材一般木材から集成材内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82696374125125421.3
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
82696399190190521.6
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
82696383165165521.6
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする