DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
GP TURBO
エンジンカッター用。
特殊加工(凹凸)チップ。
被削材との接触面積を低減。
切削負担の減、切れ味向上。
ハイスピード切断実現。
レーザー溶着。
用途
コンクリート、ブロック、レンガ、御影石などの切断
適合材
コンクリート、ブロック、レンガ、御影石
厚さ(mm)
3
チップ高さ(mm)
7.3
穴径(Φmm)
30.5
リング寸法(mm)
25.4、22、20
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82696627
DUEM1139
305
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
82696636
DUEM1138
355
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください