大人かわいいインテリア 四角ビーズクッション 【Chammy -チャミー-】

大人かわいいインテリア 四角ビーズクッション 【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいいインテリア 四角ビーズクッション 【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいいインテリア 四角ビーズクッション 【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいいインテリア 四角ビーズクッション 【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいいインテリア 四角ビーズクッション 【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいいインテリア 四角ビーズクッション 【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいいインテリア 四角ビーズクッション 【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいいインテリア 四角ビーズクッション 【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト

大人かわいい四角型ビーズクッション!
ダイヤモンドキルトを施し、エレガントに仕上げております!
まるで赤ちゃんのほっぺみたいな「もちっ」とした感触の生地と
温かみのある起毛調の生地で2パターンの座り心地が体感できます!

材質【中材】 極小ビーズ、【素材】ポリエステル、ポリウレタン内容量1個
注意
※完成品です。(カバー取り付け)※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全12種類を絞り込む
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82727366SH-07-OKGMV-M-GYグレー約61×38×61約3.3
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82727409SH-07-OKGMV-L-GYグレー約73×73×39約5.8
オープン
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82727445SH-07-OKGMV-XL-GYグレー約83×83×40約7.2
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82727375SH-07-OKGMV-M-PKピンク約61×38×61約3.3
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82727418SH-07-OKGMV-L-PKピンク約73×73×39約5.8
オープン
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82727454SH-07-OKGMV-XL-PKピンク約83×83×40約7.2
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82727384SH-07-OKGMV-M-BLブルー約61×38×61約3.3
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82727427SH-07-OKGMV-L-BLブルー約73×73×39約5.8
オープン
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82727463SH-07-OKGMV-XL-BLブルー約83×83×40約7.2
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82727393SH-07-OKGMV-M-WHホワイト約61×38×61約3.3
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82727436SH-07-OKGMV-L-WHホワイト約73×73×39約5.8
オープン
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82727479SH-07-OKGMV-XL-WHホワイト約83×83×40約7.2
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする