T-REX 超強力ダクトテープ

T-REX 超強力ダクトテープ アサヒペン

圧倒的な高性能、氷点下でも強力密着!
ポリエチレンフィルムとポリエステルメッシュの2層構造で強力、丈夫なテープです。テープ厚1.5倍以上※、引張強度2倍以上※
天然ゴム系粘着剤で強力粘着。粘着力2倍以上※
水に強く、氷点下や高温の環境でも強力密着。
手で切れるため作業時に便利です。※アサヒペン「パワーテープ」との比較

用途配管ダクトやパイプの一時補修。アウトドア・スポーツ用品等の一時補修。支柱などの一時固定。雑誌・新聞紙などの結束。ガラス・プラスチック製品の割れ補修。 使用温度範囲(℃)-5~93 主な用途補修、固定、結束 適合温度(℃)-5~93 特性強力 内容量1巻
注意
※表示の用途以外には使用しないでください。電熱器など高温になるところや電気絶縁用、人体には使用しないでください。
※本品は緊急補修用途のテープです。長期間補修機能を維持するものではありません。
※本品は強粘着のため、テープの巻きほどきがしづらいことがあります。
※貼り直しをすると接着強度が低下します。
※シリコンなどの特殊素材や撥水加工など特殊処理されたところには貼りつかない場合があります。
※水道ホースなど歪み・たわみが生じるところでは貼りつけたテープに隙間ができる場合があります。
※素材あるいは素材の劣化状態によっては、はがす際に下地を損傷したり、のり残りすることがあります。
※幼児の手の届くところや、直射日光の当たるところ、高温になるところには置かないでください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82733544 TR-091 シルバー 25 9 ポリエチレンフィルム、ポリエステルメッシュ 天然ゴム系
オープン
 
 
取扱い終了
82733553 TR-101 シルバー 48 10.9 ポリエチレンフィルム、ポリエステルメッシュ 天然ゴム系
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

T-REX 超強力ダクトテープ
T-REX 超強力ダクトテープ

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする