堆肥用水分計 SK-970A

堆肥用水分計 SK-970A 佐藤計量器製作所

簡単測定。
センサを試料に差し込み、スイッチを押すだけで測定完了。
標準レンジの他に5つのユーザーズレンジ機能を用意。
平均値も表示できます。

寸法(mm)70×25×155 質量(g)447 付属品ハンドストラップ、単3形マンガン乾電池×2、取扱説明書 測定範囲(%)23.0~80(標準レンジにおいて) 測定精度(%)±0.5(40~70%) 分解能(%)0.1 機能平均値表示、温度自動補正 使用温度範囲(℃)本体部/5~40(結露なきこと)、センサ部/0~80 センサー寸法(mm)約10×800 コード長さ(mm)約0.8 内容量1個
注意
※不安定な粉状や粒状のものは測定できません。
※堆肥とSK-970A本体の間で温度差がありますと測定誤差を生じますので、なじませるために堆肥に30秒以上差し込んだ後測定して下さい。
※資料中に導電性(塩分・金属等)の物質が含まれている場合には誤差が生じますが、導電性の物質の割合が均一で少量の場合(水分値にそれほど影響を与えない範囲)、本器の設定により比較検査等にご使用になれます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82735888 SK-970A
66,900
65,980
72,578 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする