モービル1 5W50

モービル1 5W50 ENEOS(JXTGエネルギー)

Mobil 1TM FS X2 5W-50 は、優れたエンジン保護性能を発揮する先進の高性能合成エンジンオイルです。
Mobil 1TM FS X2 5W-50 は、厚い油膜が求められるターボ及びスーパーチャージャーを搭載したエンジンに推奨されます。
5W-50 という高い粘度は、高回転、高温の条件下で優れた性能を発揮します。特に、高速走行や、頻繁に停止・発進を繰り返す過酷な条件下での使用に適しています。

SAE5W50 ベースオイル合成油 APISN タイプACEA A3/B3、 A3/B4、LEXUS LFA Service Fill、MB-Approval 229.3、 MB-Approval 229.1、 PORSCHE A40 容量(L)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性 内容量1缶(1L)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82796316 146760
オープン
2,798
3,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする