YOKOHAMA(横浜ゴム)
カプラ Y160F Z001
幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。
炭素鋼に、特殊熱処理を施し。特に耐衝撃性・耐振動性に優れています。
圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。
用途
一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に
材質(本体)
炭素鋼
材質(シール)
NBR
最高使用圧力(MPa)
20.5
表面処理
亜鉛メッキ(クロメート処理)
内容量
1個
注意
※Sカップリングの脱着は、加圧時には行わないでください。
※最高使用圧力を超えた圧力で使用しないでください。
※ハンマーで叩く等、人為的な衝撃、曲げ、引っ張りを加えると破損の恐れがあります。
※パネルやホース金具に溶接をしないでください。
※回転を与えるような使用をしないでください。
※使用温度範囲外で使用しないでください。
※流体は、フィルターを通してください。
※異物が弁の開閉を妨げることがあります。
※シール面にゴミ等が付着した場合は、布類等の柔らかいもので、丁寧に取り除いてください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82766959
Y160F-04S-Z001
(Rc)1/4
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
82766968
Y160F-12S-Z001
(Rc)3/4
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月27日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください