YOKOHAMA(横浜ゴム)
カプラ YS160F
高圧で、特に過酷な使用条件に耐える、ヘビーデューティータイプのSカップリングです。
メス、オスハーフとも、自動開閉バルブを備えているので、分離時の流出を防ぎます。
用途
一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に
材質(本体)
炭素鋼
材質(シール)
NBR
最高使用圧力(MPa)
27.5
表面処理
黒染
内容量
1個
注意
※Sカップリングの脱着は、加圧時には行わないでください。
※最高使用圧力を超えた圧力で使用しないでください。
※ハンマーで叩く等、人為的な衝撃、曲げ、引っ張りを加えると破損の恐れがあります。
※パネルやホース金具に溶接をしないでください。
※回転を与えるような使用をしないでください。
※使用温度範囲外で使用しないでください。
※流体は、フィルターを通してください。
※異物が弁の開閉を妨げることがあります。
※シール面にゴミ等が付着した場合は、布類等の柔らかいもので、丁寧に取り除いてください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法D1(Φmm)
ねじ規格
寸法W1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82766995
YS160F-04S-AL
170
52
30
(Rc)1/4
21(対面)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
82767004
YS160F-06S-AL
205
59
31
(Rc)3/8
23(対面)
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください