カプラ YS330F

カプラ YS330F - YOKOHAMA(横浜ゴム)カプラ YS330F - YOKOHAMA(横浜ゴム)カプラ YS330F - YOKOHAMA(横浜ゴム)カプラ YS330F - YOKOHAMA(横浜ゴム)

幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。
エアーレスタイプなのでメスハーフとオスハーフを接続する際にエアー抜きをする必要がありません。
通常のSカプリングでは、コネクトをはずす時、極少量の油漏れがあるのですがYS330Sシリーズは、ノンスピルタイプですので、通常の約1/10の漏れ量ですみます。
コネクトする際は、スリーブを引く必要はなく、オスハーフをメスハーフに差し込むだけでOKです。
ボディ及び内蔵部品の設計に工夫を加えており、圧力損失を最小にしました。
振動や衝撃があっても不意な離脱を防ぐストッパー付です。

用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼材質(シール)バイトン最高使用圧力(MPa)34.5表面処理亜鉛メッキ(クロメート処理)内容量1個
注意
※Sカップリングの脱着は、加圧時には行わないでください。
※最高使用圧力を超えた圧力で使用しないでください。
※ハンマーで叩く等、人為的な衝撃、曲げ、引っ張りを加えると破損の恐れがあります。
※パネルやホース金具に溶接をしないでください。
※回転を与えるような使用をしないでください。
※使用温度範囲外で使用しないでください。
※流体は、フィルターを通してください。
※異物が弁の開閉を妨げることがあります。
※シール面にゴミ等が付着した場合は、布類等の柔らかいもので、丁寧に取り除いてください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
RoHS指令(10物質対応)
質量(g)
寸法L1(mm)
ねじ規格
寸法W1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82767038YS330F-04S-VAAP-22563(Rc)1/427(六角)
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
82767047YS330F-06S-VAAP-35082(Rc)3/830(六角)
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
82767056YS330F-08S-VAAP-54591(Rc)1/236(六角)
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
82767065YS330F-12S-VAAP-1000110(Rc)3/446(六角)
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
80465168YS330F-16S-VAAP対応1655132(Rc)155(六角)
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする