YOKOHAMA(横浜ゴム)
カプラ YL190M
バルブレス構造なので、圧力損失が少なく、粘度の高い流体でもスムーズに流れます。
特に水配管、中低圧配管に適したカップリングです。
用途
水配管用、一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用
材質(本体)
黄銅
内容量
1個
注意
※Sカップリングの脱着は、加圧時には行わないでください。
※最高使用圧力を超えた圧力で使用しないでください。
※ハンマーで叩く等、人為的な衝撃、曲げ、引っ張りを加えると破損の恐れがあります。
※パネルやホース金具に溶接をしないでください。
※回転を与えるような使用をしないでください。
※使用温度範囲外で使用しないでください。
※流体は、フィルターを通してください。
※異物が弁の開閉を妨げることがあります。
※シール面にゴミ等が付着した場合は、布類等の柔らかいもので、丁寧に取り除いてください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
最高使用圧力(MPa)
寸法L2(mm)
ねじ規格
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82767187
YL190M-04B
30
3
29
(Rc)1/4
8
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
82767196
YL190M-06B
50
3
36
(Rc)3/8
13
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
82767205
YL190M-08B
65
3
42
(Rc)1/2
17
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
82767214
YL190M-12B
150
1.5
45
(Rc)3/4
22
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
82767223
YL190M-16B
200
1.5
48
(Rc)1”
28
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
82767239
YL190M-20B
320
1.5
55
(Rc)1.1/4
36
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82767248
YL190M-24B
450
1.5
60
(Rc)1.1/2
42
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください