曜日別特売

AMR金具 FC300・WSR5Z用

AMR金具 FC300・WSR5Z用 - YOKOHAMA(横浜ゴム)AMR金具 FC300・WSR5Z用 - YOKOHAMA(横浜ゴム)AMR金具 FC300・WSR5Z用 - YOKOHAMA(横浜ゴム)AMR金具 FC300・WSR5Z用 - YOKOHAMA(横浜ゴム)AMR金具 FC300・WSR5Z用 - YOKOHAMA(横浜ゴム)AMR金具 FC300・WSR5Z用 - YOKOHAMA(横浜ゴム)

ホースに金具をねじ込んで装着するタイプですので、現場での長さ調整、施工、組立が可能です。

用途FC300用ホース金具内容量1個
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
形状
適合ホースサイズ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82780435AMR1001-04054.3管用テーパーおねじ5
オープン999
999
1,099(税込)
翌々日出荷
82780444AMR1001-066管用テーパーおねじ6
オープン1,190
1,190
1,309(税込)
翌々日出荷
返品不可
82780453AMR1001-081010管用テーパーおねじ10
オープン1,790
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
返品不可
82780469AMR1001-1214管用テーパーおねじ12
オープン2,790
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
返品不可
82780478AMR1001-1620.5管用テーパーおねじ16
オープン3,690
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
82780487AMR1001-2026.5管用テーパーおねじ20
オープン7,998
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
82780496AMR1001-2432.5管用テーパーおねじ24
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
82780505AMR1001-32-管用テーパーおねじ32
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
82780593AMR1004-04054.3管用平行めねじユニオン(めすシート)5
オープン1,290
1,290
1,419(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
82780609AMR1004-066管用平行めねじユニオン(めすシート)6
オープン1,290
1,290
1,419(税込)
当日出荷
82780618AMR1004-081010管用平行めねじユニオン(めすシート)10
オープン1,890
1,890
2,079(税込)
当日出荷
82780627AMR1004-1214管用平行めねじユニオン(めすシート)12
オープン2,990
2,990
3,289(税込)
当日出荷
82780636AMR1004-1620.5管用平行めねじユニオン(めすシート)16
オープン3,590
2,898
アウトレット
3,188(税込)
当日出荷
残り4点です
82780645AMR1004-2026.5管用平行めねじユニオン(めすシート)20
オープン7,998
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
82780654AMR1004-2432.5管用平行めねじユニオン(めすシート)24
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
82780663AMR1004-32-管用平行めねじユニオン(めすシート)32
オープン18,980
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
82780679AMR1005-04054.3管用平行めねじユニオン(おすシート)5
オープン1,290
1,290
1,419(税込)
翌々日出荷
返品不可
82780688AMR1005-066管用平行めねじユニオン(おすシート)6
オープン1,290
1,290
1,419(税込)
当日出荷
82780697AMR1005-081010管用平行めねじユニオン(おすシート)10
オープン1,890
1,890
2,079(税込)
翌々日出荷
返品不可
82780706AMR1005-1214管用平行めねじユニオン(おすシート)12
オープン2,990
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
82780715AMR1005-1620.5管用平行めねじユニオン(おすシート)16
オープン3,590
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
82780724AMR1005-2026.5管用平行めねじユニオン(おすシート)20
オープン7,998
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
82780733AMR1005-2432.5管用平行めねじユニオン(おすシート)24
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
82780749AMR1005-32-管用平行めねじユニオン(おすシート)32
オープン18,980
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
82780514AMR1002-04054.3管用平行おねじ5
オープン
取扱い終了
返品不可
82780523AMR1002-066管用平行おねじ6
オープン
取扱い終了
返品不可
82780539AMR1002-081010管用平行おねじ10
オープン
取扱い終了
返品不可
82780548AMR1002-1214管用平行おねじ12
オープン
取扱い終了
返品不可
82780557AMR1002-1620.5管用平行おねじ16
オープン
取扱い終了
返品不可
82780566AMR1002-2026.5管用平行おねじ20
オープン
取扱い終了
返品不可
82780575AMR1002-2432.5管用平行おねじ24
オープン
取扱い終了
返品不可
82780584AMR1002-32-管用平行おねじ32
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする