YOKOHAMA(横浜ゴム)
カプラ Oリング Y160F,YL160F用
用途
Sカップリング油漏れに
材質
NBR
内容量
1個
注意
※Oリングを交換する際はバックアップリングも新品と交換して下さい。
※Oリング、バックアップリングを交換しても油漏れがある場合は、本体の交換して下さい。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
内径(Φmm)
太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82784915
Y29513-113-A
Sカップリング:4
13.9
2.6
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82784924
Y29513-115-A
Sカップリング:6
17.1
2.6
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
82784933
Y29513-211-A
Sカップリング:8
20.2
3.5
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
82784949
Y29513-123-A
Sカップリング:12
29.8
2.6
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82784958
Y29513-126-A9
Sカップリング:16
34.6
2.6
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
82784967
Y22660-42-A
Sカップリング:20
41.7
3.5
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82784976
Y29513-329-A
Sカップリング:24
50.2
5.3
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください