YOKOHAMA(横浜ゴム)
カプラ バックアップリング Y160F,YL160F用
用途
Sカップリング油漏れに
材質
PTFE
内容量
1個
注意
※バックアップリングを交換する際はOリングも新品と交換して下さい。
※Oリング、バックアップリングを交換しても油漏れがある場合は、本体の交換して下さい。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
サイズ
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82784985
Y1621-04
0.8
Sカップリング:4
15.9
18.5
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82784994
Y1621-06
0.8
Sカップリング:6
18.2
21.6
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
82785003
Y1621-08
0.8
Sカップリング:8
20.9
26.6
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
82785019
Y1621-12
1
Sカップリング:12
30.4
33.5
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82785028
Y1621-16
1.3
Sカップリング:16
26.5
39.1
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
82785037
Y1621-20
1.3
Sカップリング:20
45.5
48
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82785046
Y1621-24
1.3
Sカップリング:24
53.3
59.1
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください