YOKOHAMA(横浜ゴム)
スプリットフランジ クランプハーフ
SAEスプリットフランジ(高圧)用の金具で、2個でスプリットフランジを挟んでクランプします。
用途
SAEスプリットフランジのクランプに
内容量
1セット(2個)
注意
※ボルトは付属されていません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法T(mm)
寸法P(mm)
寸法J(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82785168
SCLH12x2
6.2
31
8.7
21.8
24.3
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82785177
SCLH19x2
6.2
38.9
10.3
24.9
32.1
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82785186
SCLH25x2
7.5
45.2
10.3
28.2
38.5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82785195
SCLH32x2
7.5
51.6
11.9
35.3
44
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82785204
SCLH38x2
7.5
61.1
13.5
40.1
50.8
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82785213
SCLH50x2
9
72.2
13.5
47.2
62.7
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82785229
SCLHM12x2
6.2
31
8.7
21.8
24.3
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82785238
SCLHM19x2
6.2
38.9
10.3
24.9
32.1
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82785247
SCLHM25x2
7.5
45.2
10.3
28.2
38.5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82785256
SCLHM32x2
7.5
51.6
11.9
35.3
44
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82785265
SCLHM38x2
7.5
61.1
13.5
40.1
50.8
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82785274
SCLHM50x2
9
72.2
13.5
47.2
62.7
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82785283
HCLH12x2
7.2
32.5
8.7
22.6
24.6
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82785299
HCLH19x2
8.3
42.1
10.3
29
32.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82785308
HCLH25x2
9
48.4
11.9
33.8
38.9
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82785317
HCLH32x2
9.8
54.8
13.5
37.6
44.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82785326
HCLH38x2
12.1
64.3
16.7
46.5
51.6
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82785335
HCLH50x2
12.1
80.2
19.8
55.9
67.6
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82785344
HCLHM12x2
7.2
32.5
8.7
22.6
24.6
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82785353
HCLHM19x2
8.3
42.1
11
29
32.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82785369
HCLHM25x2
9
48.4
12.7
33.8
38.9
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82785378
HCLHM32x2
9.8
54.8
15.4
37.6
44.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82785387
HCLHM38x2
12.1
64.3
16.7
46.5
51.6
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82785396
HCLHM50x2
12.1
80.2
21
55.9
67.6
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください