パイロジャケット(PYROJACKET)

パイロジャケット(PYROJACKET) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

酸化鉄赤シリコンラバーで外部コーティングした、
高密なグラスファイバーで筒状になっている高耐熱・耐火性素材です。溶解飛沫を流し熱や炎に耐え種々の環境のホース・ケーブル・チューブを保護するために使用。

用途ホース・ケーブル・チューブの保護用仕様【熱伝導率】K=BTU/゜F/hr/in2 1.20耐熱温度(℃)260(連続)・1090(15~20分)・耐火:1600(変性まで7秒それ以降も性能維持)内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
全585種類を絞り込む
長さ(m)
内径(Φmm)
585種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
長さ(m)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82785554PJA-05x1M16718
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
82785563PJA-05x2M33428
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
82785579PJA-05x3M50038
オープン
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
82785588PJA-05x4M66748
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
82785597PJA-05x5M83458
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82785606PJA-05x6M100068
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82785615PJA-05x7M116778
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82785624PJA-05x8M133488
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82785633PJA-05x9M150098
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82785649PJA-05x10M1667108
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82785658PJA-05x11M1834118
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82785667PJA-05x12M2000128
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82785676PJA-05x13M2167138
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
82785685PJA-05x14M2334148
オープン
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82785694PJA-05x15M2500158
オープン
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82785859PJA-06x1M167110
オープン
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
82785868PJA-06x2M334210
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
82785877PJA-06x3M500310
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
82785886PJA-06x4M667410
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
82785895PJA-06x5M834510
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82785904PJA-06x6M1000610
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82785913PJA-06x7M1167710
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82785929PJA-06x8M1334810
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82785938PJA-06x9M1500910
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82785947PJA-06x10M16671010
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
82785956PJA-06x11M18341110
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82785965PJA-06x12M20001210
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82785974PJA-06x13M21671310
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82785983PJA-06x14M23341410
オープン
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82785999PJA-06x15M25001510
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82786157PJA-07x1M200111
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
82786166PJA-07x2M400211
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
82786175PJA-07x3M600311
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
82786184PJA-07x4M800411
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82786193PJA-07x5M1000511
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82786209PJA-07x6M1200611
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82786218PJA-07x7M1400711
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82786227PJA-07x8M1600811
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82786236PJA-07x9M1800911
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82786245PJA-07x10M20001011
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82786254PJA-07x11M22001111
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82786263PJA-07x12M24001211
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82786279PJA-07x13M26001311
オープン
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82786288PJA-07x14M28001411
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82786297PJA-07x15M30001511
オープン
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82786455PJA-08x1M200113
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
82786464PJA-08x2M400213
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
82786473PJA-08x3M600313
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82786489PJA-08x4M800413
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82786498PJA-08x5M1000513
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする